Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à sertir avec insertion latérale

Pince à sertir avec insertion latérale
CRMPPLRS-(0,08-16SMM)-(16/6S)

Art. N° 0714107172

EAN 4065746446372

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à sertir avec insertion latérale

Art. N° 0714107172
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
Pour embouts isolés et non isolés
  • Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant

  • Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue

  • Fabriqué en Allemagne
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Section de câble min./max.

0,08-16 mm²

Forme de profilé

Hexagonal

Nombre de points de sertissage

1 PCS

Design

Insertion latérale

Longueur (L)

180 mm

Matière de la poignée

Plastique bimatière

Matière

Acier à outils

Finition

Bruni