Pince à sertir à insertion 360°
Pince à sertir à insertion 360°
CRMPPLRS-(0,08-16,0SMM)-(16/4/360)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Insert de sertissage pivotant à 360° avec 8 positions de fixation
- Large plage de diamètres sans réglage de la pince
- Réglage automatique au diamètre de sertissage correspondant
- Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriqué en Allemagne
Fiches de données de sécurité(X)
Type de connecteur | 0 - non applicable |
Section de câble min./max. | 0,08-16 mm² |
Nombre de points de sertissage | 1 PCS |
Forme de profilé | Carré |
Design | Insertion à 360° |
Longueur (L) | 193 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |