Pince à sertir QI 60 Pour sertir des cosses isolées et non isolées
Pince à sertir QI 60 pour cosses isolés/non isolés
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Sertissage des connecteurs de câble isolés et non isolés de 0,5 à 6,0 mm²
- Raccourcissement de vis M2.6-M5
- Dénudage de câbles de 0,75 à 6,0 mm²
Section de câble min./max. | 0,5-6 mm² |
Longueur (L) | 235 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Fiches de données de sécurité(X)