Pince à sertir Pour embouts de câble
Pince à sertir pour cosses 2C
PINCE A SERTIR EMBOUTS 10 - 25
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception légère et compacte
- Avec fonction de blocage forcé pour un sertissage fiable (déverrouillable)
- Grande force de sertissage grâce aux rapports de transmission efficaces
- Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Fiches de données de sécurité(X)
Type de connecteur | Cosses |
Section de câble min./max. | 10-25 mm² |
Nombre de points de sertissage | 3 PCS |
Mise en contact | 0 - sans objet |
Forme de profilé | Profil trapézoïdal |
Longueur (L) | 215 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |