Pince à sertir Pour connecteurs non isolés
Pince à sertir pour connecteurs non isolés
PINCE SERTIR COSSE NON ISOLEE 0,5-10
Art. N° 0714104111
EAN 4056807215440
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Conception légère et compacte
- Avec fonction de blocage forcé pour un sertissage fiable (déverrouillable)
- Grande force de sertissage grâce aux rapports de transmission efficaces
- Poignées ergonomiques bimatières pour un travail confortable et sans fatigue
Fiches de données de sécurité(X)
Type de connecteur | Crimp, tubular and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235, uninsulated crimp, butt and press connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 |
Section de câble min./max. | 0,5-10 mm² |
Forme de profilé | Mandrel pressing/ W-pressing |
Nombre de points de sertissage | 4 PCS |
Mise en contact | Non |
Longueur (L) | 215 mm |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |