Pince à sertir Avec localisateur intégré
Pinces à sertir pour TE Super Seal
PINCE A SERTIR (0,35-1,5QMM)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pince à sertir exclusivement conçue pour le sertissage des cosses réf. 055899579 - 055899584 associées à des joints pour câble.
- Deux points de sertissage : 0,35–0,5 mm² et 0,75–1,5 mm²
Type de connecteur | TE Super Seal |
Section de câble min./max. | 0,35-1,5 mm² |
Nombre de points de sertissage | 2 PCS |
Mise en contact | Oui |
Longueur (L) | 190 mm |
Matière | Acier à outils |
Finition | Bruni |
Matière de la poignée | Plastique |
Fiches de données de sécurité(X)