Pince à rivets manuelle avec tête rotative
Pince à rivets aveugles à tête rotative
PINCE À RIVETS MANUELLE
Art. N° 094916
EAN 4011231867719
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fournie avec coffret de transport
Tête rotative à 360°
Contenu :
- Pince à rivets manuelle
- Mandrin fileté avec buse pour inserts taraudés
M3, M4 et M5
- Mandrin à diamètre de rivet
2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm et 4,0 mm
- Jeu d'adaptateurs pour cheville pour paroi creuse
- Clé de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Pour sertir :
- Rivets aveugles de 2,4 à 4 mm
- Inserts taraudés M3 à M5
Diamètre de rivet min./max. | 2,4-4,0 mm |
Matière | Acier |
Couleur | Noir |
Poids | 1950 g |
Finition | Peint |
CNVRNSET-F.CAVDWL
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!