Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à rivets manuelle

Pince à rivets aveugles
PINCE À RIVETS MANUELLE

Art. N° 094915

EAN 4011231867696

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à rivets manuelle

Art. N° 094915
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
Pour sertir des rivets aveugles de diamètre ∅ 2,4 mm, 3 mm et 4 mm en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable, et pour les rivets aveugles de ∅ 5 mm en aluminium
  • Poids : 590 g

  • Longueur totale : 260 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de rivet min./max.

2,4-5 mm

Matière

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mors de serrage Pour pince à rivets manuelle

MÂCHOIRE À GRADINS DE RECHANGE

x 1 pcs
Buse Pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 2, 4MM

x 1 pcs
Buse Pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 3MM

x 1 pcs
Buse Pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 4MM

x 1 pcs
Buse Pour pince à rivets manuelle

EMBOUCHURE, 5MM