Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à rivets manuelle Avec buse longue

Pince à rivets manuelle ZEBRA avec longue buse
PINCE À RIVETS MANUELLE
ZEBRA

Art. N° 091511
EAN 4011231857543

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour le sertissage de rivets aveugles de 3,2 mm, 4 mm et 4,8 mm de diamètre en aluminium, cuivre, acier et acier inoxydable
  • Longueur de la buse avec l'embouchure : 52 mm

  • Diamètre du mandrin : 19 mm
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Parfaitement adaptés aux profils creux

Diamètre de rivet min./max.

3,2-4,8 mm

Matière

Acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mors de serrage pour pince à rivets manuelle

MÂCHOIRE À GRADINS DE RECHANGE

ZEBRA
x 1 pcs