Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à poinçonner et à soyer

Pince à poinçonner et à soyer
PINCE À PERFORER ET À SOYER

Art. N° 071502 45

EAN 4011231725033

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à poinçonner et à soyer

Art. N° 071502 45
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
Pince universelle pour le profilage des bords en tôle et la perforation de la tôle

Tête rotative permettant de réaliser deux opérations à partir d'un seul outil


  • Pour profilage des bords de tôles jusqu'à 1 mm d'épaisseur

  • Pour la perforation de la tôle lors du soudage par points


Actionnement d'une main, faible effort

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Profondeur de compensation

13 mm

Largeur des mâchoires (état fermé)

22 mm

Diamètre de perforation (Ø)

5mm

Capacité de coupe max. tôle acier

1 mm

Longueur

325 mm