Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à double articulation

Pince à bec plat à double articulation spéciale
PINCE EXTRA LONGUE UNIVERSELLE

Art. N° 071502 63

EAN 4045989450510

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à double articulation

Art. N° 071502 63
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
Pour travailler dans des lieux particulièrement difficiles d'accès

Permet d'accéder aux endroits les plus exigus


Conception très étroite



Ouverture complète de la pince avec actionnement minimum de la poignée


Double articulation spéciale



Protection anticorrosion optimale


Version chromée mate



Poignée antidérapante avec gaines PVC

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la préhension et la dépose de pièces dans les assemblages


Maintenance, entretien et réparation de moteurs et d'appareils électriques


Pour la pose et la dépose de câbles, de tuyaux et d'unions rapides

Longueur (L)

300 mm

Longueur en pouces (L)

12 in

Longueur des mâchoires (L3)

32 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

10 mm

Largeur des extrémités des mâchoires (W4)

6 mm

Largeur des mâchoires (W3)

17 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

10 mm

Matière de la poignée

Polychlorure de vinyle

Design

Droit