Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à dénuder et à sertir QUADRO

Pince à dénuder et à sertir pour cosses QUADRO

Art. N° 0714108501

EAN 4062856506408

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à dénuder et à sertir QUADRO

Art. N° 0714108501
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
Quatre fonctions (coupe, dénudage, torsion, sertissage) en un seul outil, pour un gain de temps et d'argent
  • Pour le sertissage des cosses sur bobines conformément à VDE 0609 partie 1 (forme de profil : trapézoïdal)

  • Pince coupe-câble intégrée : jusqu'à 2,5 mm²

  • Butée longitudinale précise pour un dénudage uniforme

  • Le système de torsion empêche l'effilochage des fils toronnés pour garantir une insertion fiable du conducteur dans la cosse

  • Le système de verrouillage forcé intégré garantit des sertissages uniformes et de haute qualité

  • Changements rapides du magasin

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour le dénudage des gaines de câbles monoconducteurs isolation PVC, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Géométrie de lame

Droit

Section de câble min./max.

0,5-2,5 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG)

20-13

Longueur x largeur x hauteur

173 x 30 x 98 mm

Matière

Plastique / métal

Matière de la poignée

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Cosse en bandes avec manchon en plastique

WENDFER-CU-(J2N)-WHITE-MG-0,5X14,0

Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
x 500 pcs
Cosse en bandes avec manchon en plastique

WENDFER-CU-(J2N)-GREY-MG-0,75X14,0

Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
x 500 pcs
Cosse en bandes avec manchon en plastique

WENDFER-CU-(J2N)-RED-MG-1,0X14,0

Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
Cosse en bandes avec manchon en plastique

WENDFER-CU-(J2N)-BLACK-MG-1,5X14,0

Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
Cosse en bandes avec manchon en plastique

WENDFER-CU-(J2N)-BLUE-MG-2,5X14,0

Tolérances de dimensions selon la norme DIN 46228 Partie 4
x 500 pcs