Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à dénuder auto-réglable automatique

Pince à dénuder auto-réglable automatique

Art. N° 0714109010

EAN 4056807244587

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à dénuder auto-réglable automatique

Art. N° 0714109010
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
Système d'évaluation automatique, aucun réglage de la section transversale du câble n'est nécessaire
  • Butée longitudinale réglable : 3-17 mm

  • Pince coupe-câble intégrée : Flexible jusqu'à 10,0 mm², rigide jusqu'à 6,0 mm²

  • Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables

  • Poignée ergonomique bimatière pour un travail confortable et sans fatigue

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Monoconducteurs isolés en PVC/silicone/caoutchouc, par exemple H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Géométrie de lame

Droit

Section de câble min./max.

0,03-10 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG)

32-7

Longueur x largeur x hauteur

193 x 18 x 96 mm

Matière

Plastique / métal

Matière de la poignée

Plastique bimatière