Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à dénuder auto-ajustable 16

Pince à dénuder auto-ajustable 16

Art. N° 0714108016

EAN 4062856817894

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à dénuder auto-ajustable 16

Art. N° 0714108016
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
Réglage intégré de la profondeur de coupe, pour un réglage précis avec différents matériaux isolants
  • Butée longitudinale réglable : 3-19 mm

  • Pince coupe-câble intégrée : 0,08-16,0 mm²

  • Bloc-lame et butée longitudinale remplaçables

  • Poignée bicomposant ergonomique, pour un travail confortable et peu fatigant, avec œillet antichute

  • Les mors de serrage brevetés avec profil en forme de peigne garantissent une rétention optimale des câbles

  • Personnalisable en étiquetant la poignée

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour dénuder des câbles monoconducteurs isolés avec du PVC/silicone/caoutchouc, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

Géométrie de lame

En forme de O

Section de câble min./max.

0,08-16 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG)

28-5

Longueur x largeur x hauteur

195 x 23 x 134 mm

Matière

Plastique / métal

Matière de la poignée

Plastique bimatière