Pince à dénuder VDE, CEI 60900
Pince à dénuder VDE poignée monomatière, CEI 60900
PINCE ISOLANTE VDE



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
- Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue et de surfaces de coupe précises
- Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture
- Poignée monomatière confortable à profil VDE large pour une utilisation en toute sécurité
- Vis de réglage avec écrou auto-freiné moleté
- Surface entièrement meulée et chromée
- Charnière entrepassée
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Longueur en pouces (L) | 6 in |
Diamètre de câble max. (Ø) | 5 mm |
Section de câble max. | 10 mm² |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Norme EN | 60900 |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |