Pince à dénuder
Pince à dénuder
PINCE-A-DENUDER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier à outils de haute qualité
Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.
Pour conducteurs simples, multiples et à fils fins
Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture
Confortable poignée bimatière ergonomique et antidérapante, à profil cintré
Utilisation confortable et transmission optimale de la puissance.
La vis de réglage peut être verrouillée en place à l'aide d'un écrou moleté
Surface : entièrement meulée et chromée
Joint à recouvrement
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 160 mm |
Diamètre de câble max. (Ø) | 5 mm |
Section de câble max. | 10 mm² |
Finition | Chromé |
Longueur en pouces | 6 in |