Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à dénuder DIN ISO 5743

Pince à dénuder DIN ISO 5743
PINCE ISOLANTE

Art. N° 071501 577

EAN 4050382274892

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à dénuder DIN ISO 5743

Art. N° 071501 577
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
Ouverture automatique de la pince grâce à un ressort d'ouverture intégré



Acier à outils de haute qualité


Longue durée de vie et surfaces de coupe précises.



Vis de réglage : Écrou auto-freiné moleté



Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente



Coques de manche : PVC, double trempage



Joint : Charnière entrepassée

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Dénudage précis et sans effort des câbles et des fils

Longueur (L)

160 mm

Diamètre de câble max. (Ø)

5 mm

Section de câble max.

10 mm²

Finition

Peint

Longueur en pouces

6-1/4 in