Pince à dénuder AS 61 PLUS
Pince à dénuder AS 61 PLUS
Art. N° 0714108006
EAN 4062856506477
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Manche du pistolet/conception pour une utilisation sans fatigue, en particulier lors de travaux sur des tables et des établis
- Butée longitudinale réglable : 6-18 mm
- Pince coupe-câble intégrée : jusqu'à 2,5 mm²
- Poignée ergonomique bicomposant pour un travail confortable et sans fatigue
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour dénuder des câbles monoconducteurs isolés avec du PVC/silicone/caoutchouc, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Géométrie de lame | En forme de V |
Section de câble min./max. | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG) | 24-10 |
Longueur x largeur x hauteur | 200 x 28 x 165 mm |
Matière | Plastique / métal |
Matière de la poignée | Plastique |