Pince à dénuder AS 61
Pince à dénuder AS 61
PINCE A DENUDER AS61 (0.2-6.0 MM CARRE)
Art. N° 0714109006
EAN 4062856506484
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Manche du pistolet/conception pour une utilisation sans fatigue, en particulier lors de travaux sur des tables et des établis
- Butée longitudinale réglable : 5-15 mm
- Pince coupe-câble intégrée : jusqu'à 2,5 mm²
- Dispositif de fixation sur l'extrémité de la poignée
- Fabriqué en Allemagne
Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour le dénudage des gaines de câbles monoconducteurs isolation PVC, p. ex. H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Géométrie de lame | En forme de V |
Section de câble min./max. | 0,2-6,0 mm² |
American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG) | 24-10 |
Longueur x largeur x hauteur | 165 x 27 x 140 mm |
Matière | Plastique / métal |
Matière de la poignée | Plastique |