Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à dénuder AS 280

Pince à dénuder AS 280
PINCE ISOLANTE AS280

Art. N° 071441 06

EAN 4011231716468

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à dénuder AS 280

Art. N° 071441 06
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
Outil multifonctionnel : Pince à dénuder et coupe-câbles auto-ajustables
  • Géométrie de lame : En forme de V

  • Passage automatique de la coupe ronde à la coupe longitudinale

  • La profondeur de coupe peut être réglée à l'aide d'une vis moletée

  • Lame de rechange dans la coque supérieure de la poignée

  • Le support de retenue peut être verrouillé dans deux positions (∅ 4-16 mm et ∅ 16-28 mm)

  • Echelle de longueur visuelle : 8-20 mm

  • Longueur de dénudage maximum : 35 mm

  • Fabriqué en Allemagne
Indication

Ne convient pas au travail sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • NYM-J, NYY-J, NAYY-J, H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U

  • Pour un dénudage même dans les endroits difficiles d'accès, par exemple les armoires électriques, UP, HW, boîtes d'encastrement pour paroi en béton

Géométrie de lame

En forme de V

Section de câble min./max.

0,5-6 mm²

American Wire Gauge (AWG) min./max. (AWG)

10-20

Diamètre de câble min./max.

4-28 mm

Longueur x largeur x hauteur

160 x 31 x 51 mm

Matière

Plastique / métal

Matière de la poignée

Plastique renforcé en fibres de verre