Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à becs ronds pour l'électronique

Pince à becs ronds électronique
PINCE ÉLECTRONIQUE, 2MM

Art. N° 071407 32

EAN 4011231709224

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à becs ronds pour l'électronique

Art. N° 071407 32
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
Norme : DIN ISO 9655



Poignée : Poignée à prise souple et confortable



Mâchoires : Surfaces de préhension rectifiées et lisses



Articulation : Joint à rainure, ressort d'ouverture



Tête : Polie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pince de précision pour travaux d'assemblage extrêmement minutieux : préhension, maintien, torsion.

Longueur (L)

120 mm

Longueur des mâchoires (L3)

22,5 mm

Largeur des mâchoires (W3)

9,8 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

2 mm

Matière

Acier

ISO

9655