Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à becs ronds VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Pince à becs ronds VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

Art. N° 071401 595

EAN 4050641965424

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à becs ronds VDE DIN ISO 5745, IEC 60900

Art. N° 071401 595
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
Pour la courbure des œillets de fil
  • Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées

  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une longévité accrue des pointes de précision

  • Manche ergonomique, confortable et antidérapant à 2 composants, avec collier VDE large pour une utilisation en toute sécurité

  • Surface : Rectifiée et chromée sur tous les côtés

  • Mors : Ronds, lisses

  • Joint : Inséré
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur (L)

160 mm

Longueur en pouces (L)

6-1/4 in

Longueur des mâchoires (L3)

26 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

9 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

3 mm

Largeur des mâchoires (W3)

18 mm

Norme EN

60900

Matière de la poignée

Polychlorure de vinyle

ISO

5745