Pince à bec rond
Pince à bec rond DIN ISO 5745
PINCE RONDE


Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Acier pour outils de haute qualité, gage d'une grande durabilité et d'une haute précision des surfaces de préhension
- Mors : Conception longue, striée à l'avant
- Surface : Entièrement polie et scellée avec une laque transparente
- Coques de manche : PVC, double trempage
- Joint : Joint à recouvrement
Fiches de données de sécurité(X)
Pour la préhension et la courbure ronde des fils et de la tôle
![]() | |
Longueur (L) | 160 mm |
Longueur en pouces (L) | 6-1/4 in |
Longueur des mâchoires (L3) | 52 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 17 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 3 mm |
Matière | Acier |
Type de joint | Inséré |
Design | Double immersion |
ISO | 5745 |