Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à bec plat électronique

Pince à bec plat électronique
PINCE ÉLECTRONIQUE, 1, 6MM

Art. N° 071407 30

EAN 4011231709187

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à bec plat électronique

Art. N° 071407 30
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
Norme : DIN ISO 9655



Poignée : poignée à prise souple et confortable



Mors : surfaces de préhension rectifiées et lisses



Joint : joint à rainure, ressort d'ouverture



Tête : polie

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pince de précision pour travaux d'assemblage extrêmement minutieux : préhension, maintien, torsion.

Longueur (L)

120 mm

Longueur des mâchoires (L3)

22,5 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

6,3 mm

Largeur des extrémités des mâchoires (W4)

1,6 mm

Largeur des mâchoires (W3)

9,8 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

4 mm

Matière

Acier