Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pince à bec plat DIN ISO 5745

Pince à bec plat DIN ISO 5745
PINCE PLATE

Art. N° 071501 564

EAN 4050382275172

Prix affichés aux clients après connexion
Pince à bec plat DIN ISO 5745

Art. N° 071501 564
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
  • Acier à outils de haute qualité, gage d'une grande durabilité et d'une précision élevée des surfaces de préhension

  • Mors striés à l'avant, conception longue

  • Surface entièrement polie et scellée avec une laque transparente

  • Gainage de poignée à double revêtement PVC

  • Charnière entrepassée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la préhension et la courbure perpendiculaire des fils et de la tôle

Longueur (L)

160 mm

Longueur en pouces (L)

6-1/4 in

Longueur des mâchoires (L3)

52 mm

Épaisseur des mâchoires (T1)

9 mm

Largeur des extrémités des mâchoires (W4)

3 mm

Largeur des mâchoires (W3)

17 mm

Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2)

9 mm

Finition

Peint

Matière

Acier

Matière de la poignée

Polychlorure de vinyle

Design

Double immersion

Type de joint

Inséré