Pince à bec demi-rond électronique
Pince à bec demi-rond électronique
PINCE ELECTRONIQUE 120MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Norme : DIN ISO 9655
- Manche : manche à prise souple et confortable
- Becs : Surfaces de prise meulées et lisses
- Charnières : charnières entrepassées, ressort d'ouverture
- Tête : Polie
Fiches de données de sécurité(X)
Pince de précision pour les travaux d'installation les plus minutieux : la préhension, le maintien et la courbure.
![]() | |
Longueur (L) | 120 mm |
Longueur des mâchoires (L3) | 22,5 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 9,8 mm |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 1,5 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 6,3 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 1,8 mm |
Matière | Acier |
Matière de la poignée | Plastique monocomposant |