Pince à bec demi-rond VDE, coudée
Pince à bec demi-rond coudée VDE
PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour des travaux sur des pièces alimentées par une tension de 1 000 V (c.a.) et de 1 500 V (c.c.) maximum, en observant toutes les précautions de sécurité spécifiées
Protège les joints et les muscles
Mains en position détendue et sans contrainte
Application universelle et fonctions multiples
- Serrer les vis avec l'orifice bruni profilé
- Pressage des embouts de câble (plage basse tension)
- Coupe précise et efficace
- Dénudage des câbles de 1,5 et 2,5 mm²
Longévité accrue et surfaces de préhension et de coupe précises
Acier à outils de haute qualité
Méthode de travail sécurisée
Poignée bimatière ergonomique, antidérapante et confortable à profil VDE large
Lames de précision trempées par induction
Surface entièrement rectifiée et chromée
Joint à chevauchement avec ressort d'ouverture
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 210 mm |
Longueur en pouces (L) | 8-1/2 in |
Matière | Acier |
Finition | Chromé |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |
Capacité de coupe max. fil tendre | 5,9 mm |
Capacité de coupe max. fil dur | 2,5 mm |
Capacité de coupe au diamètre de câble max. en aluminium/cuivre | 13 mm |