Pince à bec demi-rond VDE
Pince à bec demi-rond VDE, autres
PINCE RONDE PLATE VDE, 160MM
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Longueur (L) | 160 mm |
Longueur en pouces (L) | 6-1/2 in |
Longueur des mâchoires (L3) | 50 mm |
Largeur des mâchoires (W3) | 16,5 mm |
Épaisseur des mâchoires (T1) | 9,5 mm |
Largeur des extrémités des mâchoires (W4) | 3 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires (T2) | 2,5 mm |
Matière | Acier |
Finition | Etamé |
ISO | 5745 |
Matière de la poignée | Plastique bimatière |