Pince à bec demi-rond VDE En plastique isolé
Pince à bec demi-rond VDE
PINCE BECS POINTUS VDE-220 MM
Art. N° 071401 606
EAN 4065746471381
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réduit le risque de court-circuit grâce à la conception entièrement en plastique
- Confort de travail grâce aux poignées bicomposants dotées d'une zone de préhension souple et antidérapante
- Forme robuste de la pince grâce au plastique renforcé de fibre de verre
- Classe C, application dans les zones avec une température jusqu'à -40 °C
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur (L) | 220 mm |
Longueur des mâchoires | 75 mm |
Largeur des mâchoires | 32 mm |
Épaisseur des extrémités des mâchoires | 5 mm |
Largeur des extrémités des mâchoires | 10 mm |
Normes | EN 60900 |
Conception du mors | Forme droite, Rainures fines |
Poids du produit (par pièce) | 143,500 g |
Matière | Plastique renforcé de fibre de verre |
Matière de la poignée | TPE (caoutchouc) |