Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PinPuller®-trektraverse

Trektraverse, PinPuller Power
TREKRAVERSE-V.PINPULLER-POWER-2RIJEN

Art.-nr. 0691500370

EAN 4047376788244

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PinPuller®-trektraverse

Art.-nr. 0691500370
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
Voor het monteren van 2-rijige PinPuller trekelektroden

Dankzij het robuuste metalen ontwerp, kunnen zware trekinrichtingen worden toegepast


Maximale trekkracht tot 2 t



De pal borgt de stiftelektroden in het raster van 20 mm


Snelle en betrouwbare montage

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

140 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M14 x 2

Spoed

2 mm

Nominale diameter

14 mm

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

654,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie