Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PinPuller®-trektraverse

PinPuller trektraverse enkele rij
TREKRAVERSE-PINPULLER-POWER-140MM

Art.-nr. 0691500180

EAN 4047376298439

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PinPuller®-trektraverse

Art.-nr. 0691500180
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
Voor het insteken van PinPuller Power stiftelektroden en het bevestigen ervan in een rasterpatroon

Dankzij het robuuste metalen ontwerp, kunnen zware trekinrichtingen worden toegepast


Maximale trekkracht 1 t



De pal borgt de stiftelektroden in het raster van 9 mm

Opmerking

PinPuller- en PinPuller Power-artikelen zijn niet onderling uitwisselbaar.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

140 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter x helling

M14 x 2

Spoed

2 mm

Nominale diameter

14 mm

Productgewicht (per stuk)

581,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie