Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PinPuller® elektroden

ELEKTRODE-PINPULLER-3VAKS

Art.-nr. 0691500173

EAN 4038898756088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PinPuller® elektroden

Art.-nr. 0691500173

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Veerbekrachtigde oplaselektroden in trekblok voor het professioneel uitdeuken van blank staalplaat

Kostenefficiënt


In tegenstelling tot golfdraad, kunnen de PinPuller® elektroden meer dan 1000 maal worden opgelast. Dit bespaart geld en middelen



Snel


PinPuller® elektroden kunnen dubbel zo snel worden opgelast als golfdraad: Bespaart werktijd



Functioneel


De werking van het trekblok is gelijk aan die van een trekklauw, waardoor deuken automatisch worden hersteld: Professionele reparaties



Optimale krachtverdeling


De oplaselektroden worden zeer dicht op elkaar in het trekblok geplaatst (tussenafstand 10 mm): Door de optimale verdeling van de trekkrachten zeer geschikt voor gebruik op hoogvast plaatmetaal



Effectief en vrij van reststoffen


De lasverbinding wordt verbroken door de elektroden te verdraaien: Eenvoudige verwijdering van de elektroden, zonder achterlating van reststoffen

Opmerking

Voor het eerste gebruik, moet de messing coating van de punten van de elektroden worden verwijderd met behulp van een vijl.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Om welvingen te maken, worden de buitenste elektroden losgemaakt van het plaatmetaal en wordt uitsluitend aan de binnenste elektroden getrokken.

Uitvoering

3-voudig

Geschikt voor

Scherpe deuken

Productgewicht (per stuk)

22,500 g

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Schroevendraaier sleuf kort met ronde schacht

SCHROEVENDRAAIER-SLEUF-STUBBY-1,2X6,5X25

Korte, mat verchroomde schacht en 2C-handgreep
x 1 st
PinPuller® koperelektrode

PINPULLER-KOPERELEKTRODE

Voor het optimaal oplassen van PinPuller® elektroden