Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

PinPuller® Power trekelektrodes

TREKELEKTRODE-PINPULLER-POWER-10VAKS

Art.-nr. 0691500171

EAN 4047376298293

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
PinPuller® Power trekelektrodes

Art.-nr. 0691500171
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
Robuust ontwerp voor het verwijderen van grote vervormingen in plaatstalen carrosserieën

Breed bereik van toepassingen:


  • Zware glijhamer

  • Trekinrichting voor richtmal

  • Trekbrug


De rastergroeven maken het mogelijk de trektraverse in elke gewenste positie te bevestigen



De individuele elektroden zijn snel op te lassen en eenvoudig te verwijderen door ze te verdraaien


Bespaart werktijd



Een groot aantal elektroden, met tussenafstanden van slechts 9 mm, zorgt voor een optimale krachtverdeling



In tegenstelling tot golfdraad, kunnen de stiftelektroden meer dan 500 maal worden opgelast



Elke elektrode is voorzien van een geïsoleerde ophanging; hierdoor wordt slechts een minimaal lasvermogen benodigd en wordt de warmte-inbreng in het plaatmateriaal beperkt

Opmerking

Voor het eerste gebruik, moet de messing coating van de punten van de elektroden worden verwijderd.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Lengte

92 mm

Productgewicht (per stuk)

117,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie