Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs
Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs
Art.-nr. 0988014330
EAN 4065746087704
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
High-performance DIGA® CS-3 gas unit for concrete, steel and solid wall fastenings
Productinformatie
Datasheets(X)
Inclusief Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs:
1
x
Omschrijving:
Sterke gastacker voor bevestigingen op beton, staal en volsteens metselwerk
Hoeveelheid:
1
x
1.600
x
Magazijn met nagels en gaspatroon NG CS-2/3 HFB
HFB NAGELS DIGA CS2/3 -GASPATROON- 22MM
Omschrijving:
Nagellengte: 22 mm
Hoogwaardige gekartelde nagel diameter 3,0 mm, speciaal ontworpen voor bevestigingen in hoogvastbeton, compatibel met DIGA® CS-2 Power en DIGA® CS-3
Hoeveelheid:
1.600
x