Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Art. N° 0988014330

EAN 4065746087704

Prix affichés aux clients après connexion
Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs

Art. N° 0988014330
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
High-performance DIGA® CS-3 gas unit for concrete, steel and solid wall fastenings
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Pin driver DIGA CS-3 starter set 4001 pcs comprenant:
1 x
Cloueur à gaz hautes performances DIGA® CS-3

CLOUEUR BETON-METAL GAZ DIGA CS-3

Description: Dispositif à gaz hautes performances pour le béton, l'acier et les fixations dans la maçonnerie/brique pleine.
Quantité: 1 x
1 600 x
Clous en bande et cartouche de gaz NG CS-2/3 HFB

POINTES BETON HD DIGA CS2/3 22MM

Description:
Longueur de clou: 22 mm
Clou de haute qualité de diamètre 3,0 mm, spécialement conçu pour des fixations dans le béton haute résistance, compatible avec DIGA® CS-2 Power et DIGA® CS-3 Power
Quantité: 1 600 x