Pijpsleutel 3/8 inch Assortiment 19-delig
3/8 inch dopsleutel assortiment TX 19-dlg
DOPSLEUTEL-ASS-3/8IN-TX-19DLG
ZEBRA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Uitgebreid assortiment in metalen cassette, 19-dlg
- Dit assortiment omvat basisuitrusting die ideaal is voor werkplaatstoepassingen en mobiel gebruik
- De robuuste metalen doos met handgreep en klembevestiging heeft een vrijwel onverwoestbare inlay van hardschuim met klemwerking
- Kostbare gereedschappen blijven veilig op hun plaats tijdens transport
- Ontbrekende gereedschappen kunnen in één oogopslag worden opgemerkt
Perfect voor vele praktische toepassingen
- 8 korte doppen voor externe TX-schroeven met sleutelwijdtes van E5 tot E14
- 8 korte schroefbits voor TX-schroeven van TX15 tot TX45
- Met cardangewricht en een verlengstuk
- Dit betekent dat bijna alle schroefverbindingen mogelijk zijn
Krachtige, efficiënte bevestigingsmanoeuvre
- De omschakelratel heeft een ergonomische, robuuste kunststof handgreep voor comfortabel en veilig werken
- Kan met één hand worden omgekeerd met behulp van de draaischijf
- Door de kleine booghoek van 5° kunnen de schroeven snel en moeiteloos worden vastgedraaid of losgedraaid
Bijzonder hoge kwaliteit voor een lange levensduur
- De oppervlakken zijn verchroomd en gepolijst
- Het oppervlak is duurzaam bestand tegen roest en garandeert een langere levensduur dan gemiddeld
- De langdurige bruikbaarheid van de gereedschappen verlaagt de kosten voor vervanging en opslag
Datasheets(X)
Aantal stuks in assortiment of set | 19 st |
Breedte x hoogte x diepte | 315 x 40 x 115 mm |
DOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E5
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E6
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E7
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E8
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E10
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E11
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E12
ZEBRADOPSLEUTEL-3/8IN-BUI.TX-E14
ZEBRAINLAY-096512 190