Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pijpkoppeling 90° met groef

Pijpkoppeling 90° met groef
KOPPELING-OP SNIJRINGFITT-90GR-D6-L37MM

Art.-nr. 0884600056

EAN 4047376028791

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpkoppeling 90° met groef

Art.-nr. 0884600056

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, verzinkt
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor de aansluiting van een hogedrukslang op insteekfittingen met een diameter van 6 mm

Geschikt voor buitendiameter slang

6 mm

Sleutelwijdte (SW)

10 mm

Lengte (L)

37 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Hoogte (h)

28 mm

Uitvoering

Met groef

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie