Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pijpkoppeling 45°

Pijpkoppeling 45 graden
KOPPELING-45G-OP-SNIJRINGFITT-D6-H35-L25

Art.-nr. 0884600058

EAN 4047376028807

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijpkoppeling 45°

Art.-nr. 0884600058

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 10 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor aansluiting op snijringfitting

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor buitendiameter slang

6 mm

Sleutelwijdte (SW)

10 mm

Lengte (L)

25 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt geel

Hoogte (h)

35 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie