Pijpbeugel TIPP® Projekt
Pijpbeugel TIPP Projekt
Art.-nr. 0543911030
EAN 4053479270340
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Voor de bevestiging van drinkwaterleidingen en verwarmingsbuizen
![]() | |
Min./max. klembereik (ØD) | 25-30 mm |
Aansluitingsschroefdraad (G) | M8 |
Metaalbandbreedte (BM) | 20 mm |
Toelaatbare belasting | 0,8 kN |
Dikte metalen riem (tM) | 1,0 mm |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -30 tot 110 °C |
Materiaal | Constructiestaal, 1.0037 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Gewicht | 39 g |
Materiaal rubber profiel | EPDM |