Pijp- en bevestigingsbeugel Multifix
Pijp/bevestigingsbeugel Multifix DIN 3016 ST/EPDM
BUISKLEM-RSGU-DIN3016-EPDM-ZWART-B15-D22
Art.-nr. 054222 15
EAN 4011231449526
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Versterkte lippen
De steunringen voorkomen dat de lippen onder extreme mechanische belasting afscheuren
Rubberprofiel
- Trillingsbescherming
- Bescherming tegen indringen van water
- Geluiddempend
Bestand tegen:
- Slijtage (goed)
- Verwering (zeer goed)
- Ozon (zeer goed)
- Veroudering (zeer goed)
- Licht (goed)
- Alcohol (goed)
- Zuren (goed)
- Alkalineoplossingen (goed)
Datasheets(X)
Voor het klemmen en bevestigen van leidingen, kabels, kabelbomen, beschermbuizen, slangen en andere leidingen in motorsteunen, voertuigcarrosserieën, dragers, aggregaten, machines, enz.
![]() | |
Breedte (B) | 15 mm |
Nominale diameter (D) | 22 mm |
Flensgat (d1) | M6 |
Afstand midden van buis - midden van gat (S) | 22,2 mm |
Normering | DIN 3016 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal rubber profiel | EPDM |
Kleur rubber profiel | Zwart |
Shore-hardheid A | 70 |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 120 °C |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!