Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pijp- en bevestigingsbeugel Multifix

Pijp/bevestigingsbeugel Multifix DIN 3016 ST/EPDM
BUISKLEM-RSGU-DIN3016-EPDM-ZWART-B15-D18

Art.-nr. 054218 15

EAN 4011231449403

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijp- en bevestigingsbeugel Multifix

Art.-nr. 054218 15

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De bevestigingsbeugel met rubberprofiel

Versterkte lippen


De steunringen voorkomen dat de lippen onder extreme mechanische belasting afscheuren



Rubberprofiel


  • Trillingsbescherming

  • Bescherming tegen indringen van water

  • Geluiddempend


Bestand tegen:


  • Slijtage (goed)

  • Verwering (zeer goed)

  • Ozon (zeer goed)

  • Veroudering (zeer goed)

  • Licht (goed)

  • Alcohol (goed)

  • Zuren (goed)

  • Alkalineoplossingen (goed)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het klemmen en bevestigen van leidingen, kabels, kabelbomen, beschermbuizen, slangen en andere leidingen in motorsteunen, voertuigcarrosserieën, dragers, aggregaten, machines, enz.

Breedte (B)

15 mm

Nominale diameter (D)

18 mm

Flensgat (d1)

M6

Afstand midden van buis - midden van gat (S)

20,2 mm

Normering

DIN 3016

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal rubber profiel

EPDM

Kleur rubber profiel

Zwart

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pijp- en bevestigingsbeugels assortiment 116 stuks in systeemkoffer

ASS RUBBEREN LEIDINGKLEMMEN 118 ST