Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Pijp- en bevestigingsbeugel Multifix

Pijp/bevestigingsbeugel Multifix DIN 3016 ST/EPDM
BUISKLEM-RSGU-DIN3016-EPDM-ZWART-B12-D8

Art.-nr. 05428 12

EAN 4011231449939

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Pijp- en bevestigingsbeugel Multifix

Art.-nr. 05428 12
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
De bevestigingsbeugel met rubberprofiel

Versterkte lippen


De steunringen voorkomen dat de lippen onder extreme mechanische belasting afscheuren



Rubberprofiel


  • Trillingsbescherming

  • Bescherming tegen indringen van water

  • Geluiddempend


Bestand tegen:


  • Slijtage (goed)

  • Verwering (zeer goed)

  • Ozon (zeer goed)

  • Veroudering (zeer goed)

  • Licht (goed)

  • Alcohol (goed)

  • Zuren (goed)

  • Alkalineoplossingen (goed)
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het klemmen en bevestigen van leidingen, kabels, kabelbomen, beschermbuizen, slangen en andere leidingen in motorsteunen, voertuigcarrosserieën, dragers, aggregaten, machines, enz.

Breedte (B)

12 mm

Nominale diameter (D)

8 mm

Flensgat (d1)

M5

Afstand midden van buis - midden van gat (S)

12 mm

Normering

DIN 3016

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal rubber profiel

EPDM

Kleur rubber profiel

Zwart

Shore-hardheid A

70 +/- 5

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 120 °C

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Pijp- en bevestigingsbeugels assortiment 116 stuks in systeemkoffer

ASS RUBBEREN LEIDINGKLEMMEN 118 ST