Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pieds à coulisse

Pied à coulisse avec vis de blocage
CAL-LOKSCR-(0-150 MM)

Art. N° 0715761002
EAN 4065746399449

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec vis de blocage
  • Vis de blocage sur le haut

  • Inoxydable

  • Règle et vernier chromés mats

  • Surfaces de mesure rodées et usinées

  • Jauge de profondeur sur le coulisseau

  • Livré dans un étui de protection

  • DIN 862
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

150 mm

Plage de mesure de longueur interne min./max.

0-145 mm

Échelle de Vernier (impériale)

1/128 pouce

Échelle Vernier

0,05mm

Longueur de la mâchoire

40 mm

Matière

Acier inoxydable, 1.4034

Normes

ISO 13385-1

Poids du produit (par pièce)

204.000 g

Plage de mesure de longueur min./max.

0-150 mm