Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied réglable à filetage externe en acier

Pied réglable à filetage externe en acier

Art. N° 4952600316

EAN 4056807531984

Prix affichés aux clients après connexion
Pied réglable à filetage externe en acier

Art. N° 4952600316
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
For mounting on aluminium profiles
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière du filetage de vis

Acier

Matière du disque

Fonte de zinc

Conforme à la norme RoHS

Oui

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M12

Diamètre de la rosace (d2)

80 mm

Surplat (SW)

22mm

Longueur filetée (l1)

66 mm

Hauteur de disque (disque h) (h3)

20 mm

Hauteur hors tout (h1)

99 mm

Capacité de charge

3000 kg