Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied pour établi, fixe pour établi/table de travail BASIC

Pied pour établi BASIC
PIED FIXE POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Art. N° 0957506101

EAN 4046777994599

Prix affichés aux clients après connexion
Pied pour établi, fixe pour établi/table de travail BASIC

Art. N° 0957506101
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
Base d'établi à hauteur fixe pour combinaison avec un plan de travail, un montant en croix et des armoires à tiroirs de type US et USK.
  • Construction robuste en tôle acier à profil en U
Indication

Les établis WUS/WUSK et les plans de travail WT sont livrés pré-assemblés. Avec les variantes personnalisées, des opérations de montage sont nécessaires sur le site du client.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

80 mm

Profondeur

630 mm

Hauteur

800 mm

Matière

Tôle d'acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Connecteur en croix, réglable pour établi/table de travail BASIC

RENFORT REGL. POUR ETABLI ET TABLE BASIC

Pour combinaison avec un plan de travail, des bases d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK.
x 1 pcs
Plan de travail pour établi/table de travail BASIC

PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 1500 MM

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.
x 1 pcs
Plan de travail pour établi/table de travail BASIC

PLAN DE TRAVAIL BASIC MULTIPLEX 2000 MM

Panneau en bois de hêtre stratifié à associer avec une traverse, une base d'établi et des armoires à tiroirs de type US et USK de la gamme BASIC.