Pied de table carré réglable
Pied de table carré réglable
Art. N° 0683360587
EAN 4046777452921
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Installation dissimulée de la plaque de montage
- Peut être installée à ras dans un coin
- Montage et dépose rapides par simple séparation de la plaque de montage
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Niveau de brillance | Mat |
Couleur | Blanc |
Forme | Carré |
Largeur | 80 mm |
Largeur 2 | 80 mm |
Hauteur min./max. | 705-715 mm |
Réglage de hauteur | + 10mm |
Capacité de charge | 150 kg |