Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied de poteau D-F/TZN

Pied de poteau D-F/TZN
PIED DE POTEAU FIXE HAUTEUR 100MM

Art. N° 0681550150

EAN 4024835155052

Prix affichés aux clients après connexion
Pied de poteau D-F/TZN

Art. N° 0681550150

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 10 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Support pour montant robuste avec boulons d'ancrage et fixation par support gâche plat. Idéal pour les structures à forte charge avec des critères esthétiques élevés et une meilleure protection du bois.
  • Raccord de support pour montant dissimulé avec protection du bois améliorée

  • Ancrage possible avec une hauteur fixe de 100 mm

  • Tuyau de pression robuste de 48 mm d'épaisseur et socle large

  • Longévité élevée grâce à la galvanisation à chaud a posteriori

  • Matériau : Acier

  • Surface : acier galvanisé à chaud en continu
Indication

Le diamètre de la vis/de la goupille cannelée ne peut être inférieur de plus de 1 mm au diamètre du trou.



Les conditions de base de l'agrément en vigueur relatif aux ancrages doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour la fixation des supports pour montant aux structures en bois avec des critères de charge élevés.

Mode d'emploi

Le pied de poteau doit être boulonné à la base du montant et ancré dans le sol.



Fixations adaptées :


  • Vis à bois d =10 mm, par ex. ASSY plus VG avec rondelle fraisée

  • Goujons recommandés pour ancrage dans le béton : W-SABS ; W-FAZ ; W-VIZ ; W-VM 250

Design

A fins statiques

Forme

Raccord plat

Nombre de trous D 11 mm

4 PCS

Nombre de trous D 13 mm

4 PCS

Dimensions de la plaque porteuse

100 x 100 x 6 mm

Hauteur

100 mm

Convient pour section transversale de montant min.

100x100mm

Format de la plaque de base

150 x 150 x 5 mm

Diamètre de tube

48 mm

Matière

Acier

Finition

Galvanisé à chaud

Classe d'utilisation

1, 2, 3

Nombre de pièces

1 PCS

Poids

1450 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Goujon dancrage W-FAZ/S

GOUJON W-FAZ/S M12-125/220

Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
x 25 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M12X110

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X125

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-50-M12X150

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M12X200

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-125-M12X225

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-165-M12X265

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

WIT-VIZ-TIGEFIL-ACRIER-M12X115

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

WIT-VIZ-ANKERST.STAAL M12X140

x 10 pcs
Tige dancrage W-VIZ-A, acier zingué pour systèmes de scellement W-VIZ/S (béton)

CHEVILLE-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-25-M12X145

x 10 pcs