Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied de meuble réglable Type F

Pied de meuble réglable, type F
VERIN LATERAL REGLABLE A FRAPPER

Art. N° 0683360440
EAN 4038898071433

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Plage de réglage : + 20 mm

  • Résistance : 150 kg

  • Pour meubles de maison et de bureau en panneaux

  • Matière : Acier, zamak et ABS

  • Régler la hauteur à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 6 mm

Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier / fonte de zinc / acrylonitrile-butadiène-styrène

Capacité de charge

150 kg

Poids du produit (par pièce)

77.900 g