Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied à coulisse numérique Boîtier métallique

Pied à coulisse numérique, boîtier métallique

Art. N° 071576 120

EAN 4052712481864

Prix affichés aux clients après connexion
Pied à coulisse numérique Boîtier métallique

Art. N° 071576 120
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
Pied à coulisse pratique avec jauge de profondeur
  • Acier inoxydable, trempé

  • Caractéristiques : interrupteur mm/pouce, marche/arrêt, zéro (bouton 0)

  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Jauge de profondeur plate

  • Vis de blocage supérieure

  • Pile incluse
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Précision de mesure de longueur absolue

0,01 mm

Résolution (outil de mesure)

0,01 mm

Longueur mesurable max.

100 mm

Longueur de la mâchoire

13 mm

Longueur de l'embout de mesure

30 mm