Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Pied à coulisse de précision

Pied à coulisse de précision sans parallaxe
PRECCAL-VERNIER-PARALLAXFREE-(0-150MM)

Art. N° 0715761011

EAN 4065746410298

Prix affichés aux clients après connexion
Pied à coulisse de précision

Art. N° 0715761011
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
Pied à coulisse haute précision avec lecture sans erreur de parallaxe et verrouillage de position
  • DIN EN ISO 13385-1

  • Graduations et verniers à contraste élevé en chrome satiné antireflet

  • Table de filetage à l'arrière

  • Acier inoxydable

  • Surfaces de mesure rectifiées et rodées

  • Jauge de profondeur : affleurante

  • Avec certificat de calibrage

  • Fourni avec une boîte de rangement
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur mesurable max.

150 mm

Échelle de Vernier (impériale)

1/128 pouce

Échelle Vernier

0,05mm

Longueur de la mâchoire

40 mm

Matière

Acier inoxydable, 1.4034

Normes

ISO 13385-1

Poids du produit (par pièce)

342,500 g